Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, ESD Rated, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744467
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C102K1GECAUTO
EAN/GTIN:
     5059045257103
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = ESD Rated
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
ESD Rated
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1744467, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0402C102K1GECAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,36*
€ 26,6084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.