| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1744247 Herst.-Nr.: DM160232 EAN/GTIN: 5059040204287 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = Serie AT21CS Vorgestelltes Gerät = AT21CS Kit-Name = Serial Memory Single-Wire Evaluation Kit
Das Microchip DM160232-Evaluierungskit für seriellen Speicher mit einem Kabel ist ein benutzerfreundliches, interaktives Benutzerwerkzeug, das die besten Funktionen, Funktionen und den energiesparenden Betrieb der seriellen EEPROM-Geräte der Serie AT21CS demonstriert. Die im Lieferumfang enthaltene grafische Benutzeroberfläche (GUI) erleichtert Ingenieuren und Entwicklern die Konfiguration und Evaluierung von Single Wire Serial EEPROMs und verkürzt so die gesamte Entwicklungszeit, die benötigt wird, um neue Designs vom Prototyp in die Produktion zu bringen.Unterstützt das Single-Wire-Interface (SWI)-Protokoll von Microchip (serielle EEPROMs der Serie AT21CS) Unterstützt Betriebssysteme mit Windows ® 7 oder höher Nutzt USB-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem PC des Benutzers Unterstützt USB-Basis-Platinen-Firmware-Updates über das Flexible In-System Programming (FLIP) Software-Dienstprogramm Enthält den 8-Bit-AVR ® -Mikrocontroller AT90USB1287 Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | Serie AT21CS | Vorgestelltes Gerät: | AT21CS | Kit-Name: | Serial Memory Single-Wire Evaluation Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1744247, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, DM160232, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |