| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1744239 Herst.-Nr.: EVB-USB4715 EAN/GTIN: 5059040204522 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = EVB Vorgestelltes Gerät = USB4715 Kit-Name = EVB-USB4715 Evaluation Kit
Evaluierungskit Microchip Technology EVB-USB4715Das Evaluierungskit Microchip Technology EVB-USB4715 ist eine Demonstrations- und Evaluierungsplattform, die die Anforderungen und Schnittstellenoptionen für die Evaluierung des USB4715, eines intelligenten 4-Port-HS-USB-Hubs auf einer 4-schichtigen Leiterplatte (PCB), bietet. Dies ermöglicht es dem Benutzer, das Produkt zu verstehen und die Integration von USB4715 in das Design des Benutzers zu beschleunigen. Der USB4715 ist kompatibel mit USB 2.0 High-Speed (HS), Full-Speed (FS) und Low-Speed (LS) USB-Signalisierung. Diese Evaluierungsplatine umfasst 12-V-Netzteil und USB-Kabel, A bis Micro-B.Eigenschaften und Vorteile• Vier nachgeschaltete USB-Anschlüsse • PortSwap-, PHYBoost TM- und VariSenseTM-Technologien von Microchip • Integrierter 25-MHz-Quarz- oder externer Takteingang • Eigener Betrieb • Zwei USB 2.0 Typ A - Nur nachgeschaltete Anschlüsse • Zwei nachgeschaltete USB-2.0-Anschlüsse vom Typ C • USB-2.0-Micro-AB-Upstream-Anschluss • USB-Stifte sind 5 V tolerant • USB4715 in einem 48-poligen QFN-GehäuseZertifizierungen• CNHTS-konform • ECCN-konform • MXHTS-konform • USHTS-konform Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | EVB | Vorgestelltes Gerät: | USB4715 | Kit-Name: | EVB-USB4715 Evaluation Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1744239, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, EVBUSB4715, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |