Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TBD62083A Power Switch IC 3.25Ω 8-Kanal 25 V max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1744108
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TBD62083AFWG(Z,EHZ
EAN/GTIN:
     5059041089463
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Einschaltwiderstand = 3.25Ω
Anzahl der Kanäle = 8
Arbeitsspannnung max. = 25 V
Betriebsstrom max. = 0.1mA
Nennleistung = 1.47W
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = P-SOP
Pinanzahl = 18
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 11.68 x 7.62 x 2.4mm
Serie = TBD62083A
Weitere Informationen:
Einschaltwiderstand:
3.25Ω
Anzahl der Kanäle:
8
Arbeitsspannnung max.:
25 V
Betriebsstrom max.:
0.1mA
Nennleistung:
1.47W
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
P-SOP
Pinanzahl:
18
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
11.68 x 7.62 x 2.4mm
Serie:
TBD62083A
Weitere Suchbegriffe: 1744108, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Toshiba, TBD62083AFWG(Z,EHZ, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.