| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1743307 Herst.-Nr.: 1743307 EAN/GTIN: 5056279101271 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 6mm Typ = Ankerbolzen Länge = 30mm Befestigungslochdurchmesser = 5mm Material = Verzinkter Stahl
MerkmaleDer Hexagon-Flanschkopfanker ist ein selbstschneidender Anker für den Einsatz in einer Vielzahl von Basismaterialien wie Beton, Ziegel, Stein und Betonblöcken. Die selbstschneidende Wirkung sorgt für eine positive Verankerung ohne Spreizkräfte. Hergestellt aus Edelstahl mit verzinkter Oberfläche für Korrosionsbeständigkeit. Er zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Installation aus. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 6mm | Typ: | Ankerbolzen | Länge: | 30mm | Befestigungslochdurchmesser: | 5mm | Material: | Verzinkter Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen 6x35, 1743307, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, FJJAB0506050, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors |
| | |
| |