| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1743242 Herst.-Nr.: 101020018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Grove-System Kit-Name = Water Sensor
Seed Studio Wassersensor-KitDas einkanalige Seeed-Studio-Grove-Wassersensorkit wurde entwickelt, um das Vorhandensein von Wasser mit freiliegenden Leiterplatten-Spuren zu erkennen. Er besteht aus ineinander verlegten Spuren von Erdungs- und Sensorsignalen. Diese Leiterbahnen werden durch den 1MOhm-Widerstand leicht gezogen. Er zieht den Sensor-Trace-Wert hoch, bis der Tropfen Wasser die Sensor-Trace zur Bodenverfolgung kurzschließt.Eigenschaften und Vorteile• Leicht zu handhaben • Grove-Schnittstelle • Hochempfindlich • Die Eingangsspannung beträgt 5 V • Geringer StromverbrauchZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • ECCN EAR99 • UPC 841454107354Zertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • ECCN EAR99 • UPC 841454107354 Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Grove-System | Kit-Name: | Water Sensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wassermelder, 1743242, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Seeed Studio, 101020018, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,16* | € 3,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,14* | € 3,54* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 2,42* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|