| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1741364 Herst.-Nr.: TN14/9/5-3E25 EAN/GTIN: 5059045881506 |
| |
|
| | |
| Typ = Ringkern Abmessungen = 14.6 x 8.2 x 5.5mm Material = Ferrit Höhe = 5.5mm Innendurchmesser = 8.2mm Außendurchmesser = 14.6mm
Adern. Ferritkerne sind in 4 Sorten von verschiedenen Materialien erhältlich.Die Modelle mit einem Außendurchmesser von weniger als 9 mm sind dunkelgrau, unabhängig vom Material. Bei den anderen Durchmessergrößen ist die Ader weiß.Empfohlen für verschiedene Anwendungen wie z. B. das Herstellen von Transformatoren, Glättungsdrosseln, Stromreglern oder sogar zur Energiespeicherung. Weitere Informationen: | | Typ: | Ringkern | Abmessungen: | 14.6 x 8.2 x 5.5mm | Material: | Ferrit | Höhe: | 5.5mm | Innendurchmesser: | 8.2mm | Außendurchmesser: | 14.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, drosselspule, 1741364, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, FERROXCUBE, TN14953E25, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |