| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1741305 Herst.-Nr.: F15558_MIRELLA-G2-S EAN/GTIN: 5059041324977 |
| |
|
| | |
| Serie = Mirella Produkt Typ = LED-Reflektor Zur Verwendung mit = Vesta TW 9 mm (12 W) Abmessungen = 49.9 Dia. x 24.8mm Durchmesser = 49.9mm Höhe über Panel = 24.8mm
Produktserie speziell entwickelt und optimiert für die LED-Serie Vesta TW 9 mm (12 W). Die Lichtstärkeverteilung wurde so einheitlich wie möglich gestaltet. Weitere Informationen: | | Serie: | Mirella | Produkt Typ: | LED-Reflektor | Zur Verwendung mit: | Vesta TW 9 mm (12 W) | Abmessungen: | 49.9 Dia. x 24.8mm | Durchmesser: | 49.9mm | Höhe über Panel: | 24.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led linsen, 1741305, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F15558_MIRELLAG2S, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |