Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Carmen LED Linse Rund aus PMMA 24°, Ø 50mm x 25.45mm, für LEDiL HEKLA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741302
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CP16107_CARMEN-50-S-C
EAN/GTIN:
     5059041328708
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Carmen
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = PMMA
Betrachtungswinkel = 24°
Montageart = Sockel
Zur Verwendung mit = LEDiL HEKLA
Abmessungen = 50 Dia. x 25.45mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 50mm
Höhe über Panel = 25.45mm
Set beinhaltet = Halter C

24° Punktstrahl. Montage mit Halter C, kompatibel mit LEDiL HEKLA.
Weitere Informationen:
Serie:
Carmen
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
PMMA
Betrachtungswinkel:
24°
Montageart:
Sockel
Zur Verwendung mit:
LEDiL HEKLA
Abmessungen:
50 Dia. x 25.45mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
50mm
Höhe über Panel:
25.45mm
Set beinhaltet:
Halter C
Weitere Suchbegriffe: 1741302, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CP16107_CARMEN50SC, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.