| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1741229 Herst.-Nr.: TN9/6/3-4C65 EAN/GTIN: 5059045625100 |
| |
|
| | |
| Typ = Ringkern Abmessungen = 9.5 x 5.4 x 3.4mm Material = 4C65, Ferrite Höhe = 3.4mm Innendurchmesser = 5.4mm Außendurchmesser = 9.5mm
Adern. Ferritkerne sind in 4 Sorten von verschiedenen Materialien erhältlich.Die Modelle mit einem Außendurchmesser von weniger als 9 mm sind dunkelgrau, unabhängig vom Material. Bei den anderen Durchmessergrößen ist die Ader weiß.Empfohlen für verschiedene Anwendungen wie z. B. das Herstellen von Transformatoren, Glättungsdrosseln, Stromreglern oder sogar zur Energiespeicherung. Weitere Informationen: | | Typ: | Ringkern | Abmessungen: | 9.5 x 5.4 x 3.4mm | Material: | 4C65, Ferrite | Höhe: | 3.4mm | Innendurchmesser: | 5.4mm | Außendurchmesser: | 9.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, ferritkern ferroxcube, drosselspule, 1741229, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, FERROXCUBE, TN9634C65, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |