Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 47mm, Breite 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741219
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKIS25-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 47mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 22mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 43500N
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 38000N
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 7100U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 7400N

Nadellager mit Rippen sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus bearbeiteten Außenringen mit Rippen, Nadelrollen- und Käfigbaugruppen und herausnehmbaren Innenringen. Nadellager mit Rippen haben X-Life-Lager. Diese Lager haben optimierte Laufbahnoberflächen. Dies sorgt für höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.Nadellager ohne Innenring Nadellager mit Innenring Versatz des Innenrings Schutzart Schmierung Dichtringe und breitere Innenringe Betriebstemperatur Käfige Anhänge
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
47mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
22mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
43500N
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
38000N
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
7100U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
7400N
Weitere Suchbegriffe: 1741219, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, NKIS25XL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,38*
€ 29,64*
2 Tage
128
€ 7,90*
ab € 23,12*
€ 31,79*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,07*
€ 67,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,94*
€ 70,52*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 106,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.