| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1741156 Herst.-Nr.: TX16/9.6/6.3-3E5 EAN/GTIN: 5059045684572 |
| |
|
| | |
| Typ = Ringkern Abmessungen = 16.25 x 9.35 x 6.55mm Material = Ferrit Höhe = 6.55mm Innendurchmesser = 9.35mm Außendurchmesser = 16.25mm
Adern. Ferritkerne sind in 4 Sorten von verschiedenen Materialien erhältlich.Die Modelle mit einem Außendurchmesser von weniger als 9 mm sind dunkelgrau, unabhängig vom Material. Bei den anderen Durchmessergrößen ist die Ader weiß.Empfohlen für verschiedene Anwendungen wie z. B. das Herstellen von Transformatoren, Glättungsdrosseln, Stromreglern oder sogar zur Energiespeicherung. Weitere Informationen: | | Typ: | Ringkern | Abmessungen: | 16.25 x 9.35 x 6.55mm | Material: | Ferrit | Höhe: | 6.55mm | Innendurchmesser: | 9.35mm | Außendurchmesser: | 16.25mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transformator, netztrafo, 1741156, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, FERROXCUBE, TX1696633E5, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |