| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1741069 Herst.-Nr.: HF3020-L564 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 30mm Außendurchmesser = 37mm Drehmoment = 90Nm Axiallager-Breite = 20mm Serie = HF Auflaufgeschwindigkeit = 4500U/min
Hülsenfreiläufe sind Einwegkupplungen, bestehend aus dünnwandigen, gezogenen Außenringen mit einer Reihe von Absätzen am Innenseitendurchmesser, Kunststoffkäfigen und Nadelrollen. Sie können hohe Drehmomente in eine Richtung übertragen und sind in radialer Richtung besonders kompakt. Die Hülsenfreiläufe sind mit und ohne Lageranordnungen erhältlich. Hülsenfreiläufe ermöglichen eine präzise Indizierung, da die einzelne Federbelastung der Nadelrollen einen kontinuierlichen Kontakt zwischen Welle, Nadelrollen und Absätzen sicherstellt.Hülsenfreiläufe ohne LageranordnungMit RändelungHülsenfreiläufe mit LageranordnungMit RändelungSchutzartSchmierungBetriebstemperaturAnhänge Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 30mm | Außendurchmesser: | 37mm | Drehmoment: | 90Nm | Axiallager-Breite: | 20mm | Serie: | HF | Auflaufgeschwindigkeit: | 4500U/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hülsenfreilauf, 1741069, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Freilaufkupplungslager, INA, HF3020L564, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Sprag Clutch Bearings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,42* | € 13,46* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,86* | € 14,22* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,52* | € 16,79* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 18,38* | € 28,31* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,59* | € 34,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|