Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Nadelhülse 1-reihig, Innen-Ø 40mm / Außen-Ø 47mm, Breite 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1741058
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     BK4020-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchse ina
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 47mm
Rollenlager Typ = Nadelhülse
Axiallager-Breite = 20mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 52000N
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 25500N
End Typ = Offen
Drehzahlgrenzen = 6600U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 6800N

Nadellager mit Innenschale mit offenen Enden und geschlossenem Ende sind Nadellager mit einer sehr geringen radialen Bauhöhe. Sie bestehen aus dünnwandigen Außenringen mit Innenschalen und Nadelrollen- und Käfigeinheiten, die zusammen eine komplette Einheit bilden. Diese Lager ermöglichen eine Bauweise mit besonders kompakten und leicht zu montierenden Lageranordnungen mit hoher radialer Tragfähigkeit.Nadellager mit Innenschale mit offenen EndenVollständige Palette an Nadellagern mit Innenschale mit offenen EndenNadellager mit Innenschale mit geschlossenem EndeSchutzartSchmierungBetriebstemperaturKäfigeSonderausführungenSpezielle LagerGelenkkreuzbüchsenAnhänge
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
47mm
Rollenlager Typ:
Nadelhülse
Axiallager-Breite:
20mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
52000N
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
25500N
End Typ:
Offen
Drehzahlgrenzen:
6600U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
6800N
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, 1741058, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, BK4020A, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.