Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 500 mA / 200V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740926
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE721A0500
EAN/GTIN:
     5059041334198
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 500 mA
Schaltspannung DC max. = 200V
Spulenwiderstand = 500Ω
Länge = 19.05mm
Höhe = 5.5mm
Tiefe = 7.22mm
Abmessungen = 19.05 x 7.22 x 5.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 500V ac
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
500 mA
Schaltspannung DC max.:
200V
Spulenwiderstand:
500Ω
Länge:
19.05mm
Höhe:
5.5mm
Tiefe:
7.22mm
Abmessungen:
19.05 x 7.22 x 5.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
500V ac
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dlr relais, 1740926, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Wickmann, HE721A0500, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,34*
€ 108,6946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,00*
€ 105,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,46*
€ 96,9374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,08*
€ 89,3452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,28*
€ 76,4932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.