Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann Reedrelais, 5V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage / 500 mA / 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740479
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     HE721A0500
EAN/GTIN:
     5059041346054
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 500 mA
Schaltspannung DC max. = 200V
Spulenwiderstand = 500Ω
Länge = 19.05mm
Höhe = 5.5mm
Tiefe = 7.22mm
Abmessungen = 19.05 x 7.22 x 5.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 500V ac
Anzugszeit = 1ms

Miniatur-Reed-Relais in einem Dual-Inline-(DIL)-Gehäuse mit einer Auswahl an Schließer-, Hochspannungsschließer-, Öffner- oder Umschaltkontakten, die bis zu 300 V dc bei 10 W schalten können. Erhältlich mit 5-V-, 12-V- und 24-V-Spulen und Diodenunterdrückung. Ideal geeignet für Sicherheits-, Telekommunikations-, Messtechnik-, Prozesssteuerungs- und industrielle Anwendungen.Leistungsmerkmale:Miniatur-Dual-Inline-(DIL)-GehäuseErhältlich mit SchließerkontaktenVorteile:Ein Relais, verschiedene Kontakt-Auswahlmöglichkeiten helfen, Platz und Kosten zu reduzieren, ohne Beeinträchtigung der FlexibilitätNiedrigere Leistungsaufnahme der Spule als elektromechanische GeräteHermetisch gekapselte Schaltkontakte sind unempfindlich gegen die UmgebungTransfergeformtes Gehäuse sorgt für maximalen Schutz von KomponentenAnwendungen:SicherheitssystemeTelekommunikationsgeräteProzesssteuerungssystemeIndustrielle GeräteMesstechnik
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
500 mA
Schaltspannung DC max.:
200V
Spulenwiderstand:
500Ω
Länge:
19.05mm
Höhe:
5.5mm
Tiefe:
7.22mm
Abmessungen:
19.05 x 7.22 x 5.5mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
500V ac
Anzugszeit:
1ms
Weitere Suchbegriffe: DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, kartenrelais 5v, kartenrelais, 1740479, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Wickmann, HE721A0500, Relays & Signal Conditioning, Relays, Reed Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,71*
500
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,88*
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 3,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 855,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.