| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1739656 Herst.-Nr.: 1241.6924.1124000 EAN/GTIN: 5059039793754 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 19mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Blau IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac Herst.-Teile-Nr. = 1241.6924.1124000
ENEC, UL, CSA. Vandalismussichere Druckschalter M19 und M22 - Serie MSM (zweipolig). Widerstandsfähiger Drucktastenschalter für raue Umgebungsbedingungen - Stoßfestigkeit IK07 (DIN EN 50102) Gehäuse und Tastbetätigungselement aus rostfreiem Stahl - IP40-Mikroschalter als 2-poliger Wechsler Konstruiert mit zwei separaten Schaltkontakten - kann als Schließer, Öffner oder Wechsler konfiguriert werden Kann in Anwendungen verwendet werden, in denen ein zweiter Kontakt benötigt wird, z. B. bei Notfallschaltungen Betätigungselement mit 5 N Betätigungskraft und 1 mm Betätigungsweg - ragt 1,7 mm über die Frontplatte hinaus Schnellverbindungsanschlüsse Lange Lebensdauer - bis zu 1.500.000 mechanische Betätigungen Ohne Beleuchtung oder mit Beleuchtung durch Ring aus roten, grünen oder blauen LEDs (erfordert 24-V-dc-Versorgung und Reihenwiderstand) erhältlich, mit 19 oder 22 mm Ø Plattenausschnitt Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Blau | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 10 A @ 250 V ac | Herst.-Teile-Nr.: | 1241.6924.1124000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 1739656, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schurter, 124169241124000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |