Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 0,9 N -40°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Mikroschalter Kurzer Hebel-Betätiger Lötanschluss, 5 A @ 250 V ac, SPDT IP 67 0,9 N -40°C - +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1739393
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     V4NST7Y1UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Kurzer Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,9 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Feines Silber
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.07N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

UL, CSA, ENEC. The Long Lever length is 60mm. V4NS abgedichtete Subminiatur-Mikroschalter. Kapselung nach Schutzart IP67 Kontaktkonfiguration 1-poliger Wechsler Flammhemmendes Gehäuse nach UL94-V0 Abmessungen: H 10 x B 6,5 x D 20 (Lot), H 17 x B 6,5 x D 20 (vorverdrahtet) Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Kurzer Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,9 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
5000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.07N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 5a, ausschalter, ausschalter 1polig, 1739393, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Saia-Burgess, V4NST7Y1UL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,08*
€ 116,7152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,17*
€ 115,6323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,43*
€ 112,3717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,17*
€ 106,1123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,18*
€ 90,6542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.