| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1739235 Herst.-Nr.: TQ2-12V EAN/GTIN: 5059039606221 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 12V dc Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Montage Typ = Leiterplattenmontage Länge = 14mm Tiefe = 9mm Höhe = 5mm Abmessungen = 14 x 9 x 5mm Lebensdauer = 200000Cycles
UL, CSA. Für durchkontaktierte Ausführungen siehe in der Regel Best.-Nr. ; 113-8825 113-8825. Serie TQ2. Diese SMD-Relais haben ein 6 mm flaches Profil und bieten eine hohe Empfindlichkeit. Flaches kompaktes Gehäuse mit flachen Oberflächenmontageklemmen Hochfrequenzeigenschaften Für automatischen SMD-Einbau geeignet Niedrige thermische EMF (ungefähr 2 μV) Ideal für Kommunikationsanwendungen, Mess- und GS-Geräte usw. Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 12V dc | Kontaktanordnung: | 2-poliger Wechsler | Montage Typ: | Leiterplattenmontage | Länge: | 14mm | Tiefe: | 9mm | Höhe: | 5mm | Abmessungen: | 14 x 9 x 5mm | Lebensdauer: | 200000Cycles |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic signalrelais 12v, hf-relais 12v, hf-relais panasonic, 1739235, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, TQ212V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,52* | € 2,08* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,60* | € 2,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,59* | € 2,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,07* | € 3,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,64* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|