Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HF-Relais 720Ω 100 mΩ 0,3 dB @ 3 GHz Leiterplattenmontage 3GHz, 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739049
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ARS1112
EAN/GTIN:
     5059039483273
Suchbegriffe:
1739049
Relais und Signalaufbereitung
Relais
HF-Relais
Spulenfrequenz max. = 3GHz
Relaistyp = HF-Relais
Kontaktwiderstand = 100 mΩ
Einfügungsdämpfung = 0,3 dB @ 3 GHz
Isolation = 30 dB @ 3 GHz
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR = 1.4 @ 3 GHz
Impedanz = 75Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Rastend = Ja
Spulenleistung = 200mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Länge = 14mm

Hochfrequenz, Serie ARS. Diese Hochfrequenz-Mikrowellenrelais schalten Frequenzen bis 3 GHz bei einer Impedanz von 50 oder 75 Ohm. Sie sind in der kompakten Super-Miniaturausführung von nur 14 x 8,6 x 7 mm erhältlich. Super-Miniaturausführung Durchsteck- und SMD-Ausführungen Ausgezeichnete Hochfrequenzeigenschaften bis zu 3 GHz Impedanz: 50 Ω und 75 Ω Für Übertragung, Video, Messung, Mobiltelefonbasis und Kommunikationsanwendungen
Weitere Informationen:
Spulenfrequenz max.:
3GHz
Relaistyp:
HF-Relais
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Einfügungsdämpfung:
0,3 dB @ 3 GHz
Isolation:
30 dB @ 3 GHz
Spannungsstehwellenverhältnis VSWR:
1.4 @ 3 GHz
Impedanz:
75Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Rastend:
Ja
Spulenleistung:
200mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Länge:
14mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.