Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738987
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX2-L2-24V-TH
EAN/GTIN:
     5059039501373
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 7,5 A
Schaltstrom DC max. = 7,5 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Rastend = Ja
Tiefe = 7.4mm
Höhe = 8.2mm
Abmessungen = 15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 2A
Spulenleistung = 140mW

UL-Zulassung, CSA, BSI. TX-Serie – Einschaltstrom. Mit diesen kleinen Relais für Leiterplattenmontage ist ein kontrollierter 7,5-A-Einschaltstrom möglich. Diese kompakten Leiterplatten-Relais bieten zudem eine ausgezeichnete Überspannungsbeständigkeit, hohe Kontaktleistung und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Die gekapselte Bauweise dieser Relais ermöglicht automatisches Waschen. Zu den typischen Anwendungen gehören Klimaanlagensteuerung und andere Regelfunktionen mit hoher Kapazität. Hohe Empfindlichkeit von 140mWHohe Kontaktleistung, 2 A, 30 V dc7,5-A-Einschaltstrom möglich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
7,5 A
Schaltstrom DC max.:
7,5 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Rastend:
Ja
Tiefe:
7.4mm
Höhe:
8.2mm
Abmessungen:
15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
2A
Spulenleistung:
140mW
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, panasonic printrelais 24 v, steckrelais 24v, steckrelais, 1738987, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, TX2L224VTH, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 5,33225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,56*
€ 310,0664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,68*
€ 305,4492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,89*
€ 280,7091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,73*
€ 279,3287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,29*
€ 253,8151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.