Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC 8655MHR Sub-D Gehäuse gewinkelt, 37-polig, Silber, Größe C, aus Zinkdruckguss, Nickel-beschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738644
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8655MHRA3701KLF
EAN/GTIN:
     5059041281102
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 37
D-Sub-Gehäusegröße = C
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Farbe = Silber
Gehäusematerialbeschichtung = Nickel
Serie = 8655MHR

FCI D-Subminiatur geschirmte Metallkappe mit abgewinkeltem Ausgang – preisgünstige Serie. Gegen elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen geschirmte Metallkappe zur Verwendung mit D-Subminiatur Steckverbindern. Diese geschirmten Metallkappen für die Kabelmontage bestehen aus Zinkdruckguss mit Nickelbeschichtung, verfügen über einen abgewinkelten Kabelausgang sowie eine Zugentlastung mit Klemme aus Polycarbonat. Die Jackschrauben für diese D-Sub Metallkappen sind mit einem UNC 4.40-Gewinde (Teilenummern mit dem Suffix "01KLF") oder einem M3-Gewinde (Teilenummern mit dem Suffix "02KLF") erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
D-Sub-Gehäusegröße:
C
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Farbe:
Silber
Gehäusematerialbeschichtung:
Nickel
Serie:
8655MHR
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 37pol, d-sub gehäuse, amphenol d-sub gehäuse, 1738644, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, 8655MHRA3701KLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,8446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 721,40*
€ 858,466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 701,54*
€ 834,8326
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 645,51*
€ 768,1569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 623,81*
€ 742,3339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 609,62*
€ 725,4478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 584,46*
€ 695,5074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.