Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, SPDT IP 67 1,5 N -40°C - +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738311
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASQ14410
EAN/GTIN:
     5059039500918
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = SPDT
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,5 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldet
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Ultraminiatur-Mikroschalter Typ ASQ, türkis. Der Türkis-Stößel-Mikroschalter ASQ basiert auf einer völlig neuen Art von Kontaktsystem. Durch die Verwendung von Gleitkontakten wird ein besonders hoher Nachlaufweg von 2,5 mm bei optimaler Kontaktkraft erreicht, was die Installation und Einstellung des Türkis-Stößel-Schalters erheblich vereinfacht. Darüber hinaus ist der Türkis-Stößel-Mikroschalter ASQ prellfrei und hysteresefrei. Dank der Schutzklasse IP6K7, ist es ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Industrie- und KFZ-Bereich. Hohe Kontaktzuverlässigkeit zur Unterstützung Niederstromschaltlasten Tauchfest gem. JIS C0920 Schutzart IP67 für das äußere Gehäuse Geräuscharmer Betrieb
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
SPDT
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,5 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter ip67, ausschalter, 1738311, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ASQ14410, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,35*
€ 282,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 317,49*
€ 377,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,56*
€ 449,2964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 376,02*
€ 447,4638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 342,44*
€ 407,5036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,06*
€ 399,9114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,49*
€ 377,8131
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1749* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.