Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737653
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150033101
EAN/GTIN:
     5059039137152
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Han-Modular
Gender = Buchse
Serie = HAN Brid
Typ = Steckverbindermodul
Zur Verwendung mit = Metrische Kappen und Gehäuse Han®, 3 A
Anzahl der Kontakte = 1

Einsätze und Kontakte Han-Brid Quintax. Ein umfassendes Angebot an Kontakten und Einsätzen für die Module, Einsätze usw. der Serie Han-Brid, verwendbar mit den Gehäusen und Kappen der Serie Han 3A. Möglichkeit, vier geschirmte/acht Drähte aufzunehmen Leiter (2 Paare STP) Anschluss von Koaxialkabel mit großem Durchmesser Geeignet für alle 4-Draht-Bussysteme Ideal für geschirmtes Kabel mit 3–9,5 mm Leiterdurchmesser
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
HAN Brid
Typ:
Steckverbindermodul
Zur Verwendung mit:
Metrische Kappen und Gehäuse Han®, 3 A
Anzahl der Kontakte:
1
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, han-modular buchseneinsatz, 1737653, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09150033101, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,561*
€ 8,381*
10
Frei Haus
ab € 6,692*
€ 8,442*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 8,51*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,06077*
€ 8,78077*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09150033102
ab € 7,4705*
Ähnlich
ILME
CX 1/2 BDF
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.