Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 3A, 8-polig, Crimpanschluss, 09150033102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 3A, 8-polig, Crimpanschluss, 09150033102
Buchsen-Kontakteinsatz, 3A, 8-polig, Crimpanschluss, 09150033102
Artikel-Nr.:
     4502-45F0789
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150033102
EAN/GTIN:
     5713140186651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Kontakteinsätze
Buchseneinsatz, 09150033102, Harting Buchseneinsatz, Crimpanschluss, Polycarbonat (PC), kieselgrau, Kontakte: 1, 4, 8, + Schirmung + 2 Energiekontakte, Leiterquerschnitt: 0,14 - 2,5 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
8-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², buchsenkontakt, harting buchsenkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,4205*
€ 10,8005*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,80*
€ 11,35*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 8,93*
€ 21,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 15 003 3101
ab € 6,511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.