Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Staf Stifteinsatz 10A, Schwere Steckverbinder Löten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737413
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0970006261502
EAN/GTIN:
     5059039141036
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen 10a
reihenklemmen
Nennstrom = 10A
Serie = Staf
Typ = Schwere Steckverbinder
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung = 50 V

UL, CSA, BVS, SEV, CERCHAR usw. Han®-Modul. Nennstrom 10 A. Nennspannung: 25 V. Erhältlich mit 6 → 20 Polen.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Serie:
Staf
Typ:
Schwere Steckverbinder
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung:
50 V
Weitere Suchbegriffe: 1737413, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 0970006261502, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,60*
€ 123,284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,10*
€ 121,499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,83*
€ 116,4177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,94*
€ 111,7886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,57*
€ 95,8783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.