Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 100μF ±20% / 10V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737216
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520D107M010ATE018
EAN/GTIN:
     5059043318189
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 18mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie T520. Polymer-Tantal-Kondensatoren (KO-CAP) der Serie T520 von KEMET vereinen die besten Merkmale der Keramik-Vielschicht-Technologie (niedrigen ESR, Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz), Aluminium-Elektrolyt-Technologie (höhere Kapazität, Benign-Ausfallmodus) und der bewährten Tantalkondensatoren-Technologie mit festem Elektrolyten (volumetrischer Wirkungsgrad, SMD-Fähigkeit, extrem lange Lebensdauer). Der organische Kondensator (KO-CAP) T520 von KEMET ist ein Tantalkondensator mit Ta-Anode und Ta2 O5-Dielektrikum. Ein leitfähiges organisches Polymer ersetzt die traditionell verwendete Kathodenplatte des Kondensators. Dies führt zu sehr niedriger ESR und verbesserter Kapazitätskonstanz bei hoher Frequenz. Sehr niedrige ESR Polymerkathodentechnologie Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz Fehlermodus bei nicht erfolgter Zündung Hohe Energiedichte Selbstheilungsmechanismus Halogenfreies Epoxidharz
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
18mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1737216, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520D107M010ATE018, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.