Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T521, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 15μF ±20% / 63V dc, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737048
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T521X156M063ATE035
EAN/GTIN:
     5059043313047
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 15µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 35mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = T521
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 94,5 μA

Der organische Kondensator (KO-CAP) von KEMET ist ein Festelektrolytkondensator mit einer leitfähigen Polymerkathode, die einen sehr niedrigen ESR und eine verbesserte Kapazitätskonstanz bei hohen Frequenzen bietet. Der KO-CAP vereint den niedrigen ESR von mehrschichtiger Keramik, die hohe Kapazität von Aluminium-Elektrolyt und den volumetrischen Wirkungsgrad von Tantal in einem einzigen SMD-Gehäuse. Im Gegensatz zu auf flüssigem Elektrolyt basierenden Kondensatoren hat der KO-CAP eine sehr lange Betriebslebensdauer und ein hohes Brummstromvermögen. Die T52x/T530 bietet die größte Auswahl von Spannungen, Kapazitäten und Gehäusegröße-Optionen der KO-CAP Familie und ist für allgemeine Gleichstrom-Anwendungen für bis zu 48 Volt Gleichstrom-Versorgungsspannungen ausgelegt.ESR Werte bis hinunter auf 5 mOhmStabile Kapazität über Temperatur und SpannungKeine AlterungserscheinungenVerarbeitung hoher BrummströmeHohe EnergiedichteKapazitätskonstanz bei Hochfrequenz100 % beschleunigte konstante Alterung100 % stoßstromgeprüftHalogenfreies Epoxid
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
15µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
35mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
T521
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
94,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 15uf, 1737048, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T521X156M063ATE035, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,85*
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,57*
9 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 2,92*
€ 4,20*
1
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 8,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.425,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.