Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 100μF ±20% / 10V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736981
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520D107M010ATE018
EAN/GTIN:
     5059043319032
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Keramikkondensator
Kerko
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 18mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Polarisiert = Polar

Serie T520. Polymer-Tantal-Kondensatoren (KO-CAP) der Serie T520 von KEMET vereinen die besten Merkmale der Keramik-Vielschicht-Technologie (niedrigen ESR, Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz), Aluminium-Elektrolyt-Technologie (höhere Kapazität, Benign-Ausfallmodus) und der bewährten Tantalkondensatoren-Technologie mit festem Elektrolyten (volumetrischer Wirkungsgrad, SMD-Fähigkeit, extrem lange Lebensdauer). Der organische Kondensator (KO-CAP) T520 von KEMET ist ein Tantalkondensator mit Ta-Anode und Ta2 O5-Dielektrikum. Ein leitfähiges organisches Polymer ersetzt die traditionell verwendete Kathodenplatte des Kondensators. Dies führt zu sehr niedriger ESR und verbesserter Kapazitätskonstanz bei hoher Frequenz. Sehr niedrige ESR Polymerkathodentechnologie Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz Fehlermodus bei nicht erfolgter Zündung Hohe Energiedichte Selbstheilungsmechanismus Halogenfreies Epoxidharz
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
18mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1736981, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520D107M010ATE018, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
1
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,98*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,766*
€ 2,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.