Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON CZ SMD LED Cyan 3,5 V, 73 lm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON CZ SMD LED Cyan 3,5 V, 73 lm, 120°
Lumileds LUXEON CZ SMD LED Cyan 3,5 V, 73 lm, 120°
Artikel-Nr.:
     108EL-1736518
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1CU-CYN1000000000
EAN/GTIN:
     5059045193906
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Cyan
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 73 lm
Linsenform = Quadratisch
Wellenlänge typ. = 510 nm
Linsenfarbe = Blau
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Cyan
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
73 lm
Linsenform:
Quadratisch
Wellenlänge typ.:
510 nm
Linsenfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 1736518, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L1CUCYN1000000000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.