Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM DURIS S5 SMD LED Blau 3,4 V, 120° 163mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736422
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GD PSLM31.14-RNSJ-25-1
EAN/GTIN:
     5059041520454
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,4 V
Strahlstrom = 163mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Quadratisch
Wellenlänge typ. = 461 nm
Abmessungen = 3 x 3 x 0.6mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,4 V
Strahlstrom:
163mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Quadratisch
Wellenlänge typ.:
461 nm
Abmessungen:
3 x 3 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1736422, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GDPSLM3114RNSJ251, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.