Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto SMD UV-LED 380nm, Quadratisch, Gehäuse 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736355
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OCU-400-UC375-X-T
EAN/GTIN:
     5059045279259
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 380nm
Gehäusetyp = SMD
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 1mm
Länge = 3mm
Breite = 2mm
Serie = OCU-400

UV-LED OSA OptoDie OSA Opto OCU-400-Serie 380 Nm ist eine 2-polige UV-SMD-LED mit einer Länge von 3,0 mm, einer Breite von 2,0 mm und einer Höhe von 1,0 mm. Er wurde für Anwendungen mit niedriger und mittlerer Leistung entwickelt.Eigenschaften und Vorteile• Alle Geräte sortiert nach Lichtintensitätsklassen • Kathode zum Transport der Perforationsmarkierung an der Anode • Leitersubstrat ist AIO2O3-Keramik • Kapselung ist Silikon • bleifrei lötbar • Lötpads sind vergoldet • Einband in 8-mm-Blisterband • Die Form ist nach oben gerichtet (T)
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
380nm
Gehäusetyp:
SMD
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
1mm
Länge:
3mm
Breite:
2mm
Serie:
OCU-400
Weitere Suchbegriffe: 1736355, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, OSA Opto, OCU400UC375XT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.