Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto SMD UV-LED 360nm, Quadratisch, Gehäuse 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736287
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OCU-400-UB355-X-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 360nm
Gehäusetyp = SMD
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 1mm
Länge = 3mm
Breite = 2mm
Serie = OCU-400
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
360nm
Gehäusetyp:
SMD
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
1mm
Länge:
3mm
Breite:
2mm
Serie:
OCU-400
Weitere Suchbegriffe: 1736287, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, OSA Opto, OCU400UB355XT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.103,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 8,20718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.414,52*
€ 5.253,2788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.359,26*
€ 5.187,5194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.207,21*
€ 5.006,5799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.138,04*
€ 4.924,2676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.103,59*
€ 4.883,2721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.