Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Crystal 32.768kHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 7pF, B. 2mm, H. 2mm, L. 6mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Micro Crystal 32.768kHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 7pF, B. 2mm, H. 2mm, L. 6mm, SMD, 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1735695
Hersteller:
     Micro Crystal
Herst.-Nr.:
     MS1V-T1K 32.768KHZ 7PF +-20PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 32.768kHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 7pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 6mm
Breite = 2mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 6 x 2 x 2mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Reihenwiderstand = 60kΩ
Betriebstemperatur max. = 85°C

MS1V-T1K.
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
32.768kHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
7pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
6mm
Breite:
2mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
6 x 2 x 2mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Reihenwiderstand:
60kΩ
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 1735695, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Micro Crystal, MS1VT1K32768KHZ7PF+20PPM, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8000
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,86*
1 Tag
8697
1
€ 14,99*
ab € 0,687*
€ 1,434*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 6.880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.