Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MS1V-T1K 32.768KHZ 7PF +-20PPM QUARZ, SMD, METALL, 32.768KHZ, 7.0PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539364
Hersteller:
     Micro Crystal
Herst.-Nr.:
     MS1V-T1K 32.768KHZ 7PF +-20PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: MS1V-T1K
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 7 pF
  • Quarzgehäuse: Zylinder, SMD, 6.1mm x 2mm Durchm.
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MICRO CRYSTAL, MS1V-T1K 32.768KHZ 7PF +-20PPM, 1539364, 153-9364
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8000
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,47*
    Lager 139
    10146
    1
    € 14,99*
    ab € 0,807*
    € 1,434*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,434*
    € 1,70646
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.