Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus /1.2A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus /1.2A-
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus /1.2A-
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus /1.2A-
RS PRO Akkupack Ladegerät für 4 Lithium-Ion Akkus /1.2A-
Artikel-Nr.:
     108EL-1735591
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1735591
EAN/GTIN:
     5056279096645
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen = 4
Ladestrom = 1.2A
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung = 100 → 240V
Ausgangssteckverbinder = Druckknopf

Kompaktes 4-Zellen-1200-mA-NiCd-Akkupack-Ladegerät mit hoher Kapazität von RS PRO für Lithium-Ionen-Batterien, AUS-, EURO-, UK- und USA-SteckerDie RS Pro Akkupack-Ladegeräte bieten eine Reihe von Produkten für viele Ladeanwendungen. Jedes Ladegerät ist vorkonfiguriert mit 4 Netzeingangssteckern und 8 Ausgangssteckverbindern für eine Vielzahl von Anwendungen. Dieses Ladegerät wurde zum Laden von 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akkupacks mit einem nominellen Ladestrom von 1,2 A entwickelt. Eigenschaften und Vorteile Nennspannung: 14,8 V Ladestrom: 1,2 A Akkus geladen: 4S Li-Ion-Akkupacks Verschiedene Steckverbinder mit umkehrbarer Polarität für viele Endanwendungen Großer Eingangsspannungsbereich für den weltweiten Einsatz Geschützt gegen falsche Polarität und Kurzschluss Klare Anzeige über 2x farbige LEDs CE-Kennzeichnung Ausgangssteckverbinder erhältlich: Hohlstecker 0,75 x 2,35 x 10 mm Hohlstecker 1,35 x 3,5 x 10 mm Hohlstecker 1,7 x 4 x 10 mm Hohlstecker 1,75 x 4,75 x 10 mm Hohlstecker 2,1 x 5 x 12 mm Hohlstecker 2,5 x 5,5 x 12 mm 2,5 x 12 mm Klinkenstecker 3,5 x 15 mm Klinkenstecker Achtung Nur für den Einsatz mit Li-Ion-4S-Akkupacks - Schließen Sie keine Batterie anderer Batterie oder Batteriegrößen an
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
Lithium-Ion
Anzahl zu ladender Zellen:
4
Ladestrom:
1.2A
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung:
100 → 240V
Ausgangssteckverbinder:
Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 1735591, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, RS PRO, 2000000196, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.