Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 3204 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 200kΩ, ±25%, 0.1W, J-Schraubkloben, L. 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735403
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3204X204P
EAN/GTIN:
     5060641230148
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 200kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.1W
Serie = 3204
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±25%
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,8 mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Baureihe 3204, 100 mW, 4 mm, teilgekapselt. Linear Kleine kompakte Bauform (quadratisches 4 mm Gehäuse) Anordnung der Anschlussklemmen unterbindet Brückenbildung durch Lötzinn Solange das Silikon nicht entfernt wird, für Tauch- und Schwalllötung geeignet Einstellung mit Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
200kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.1W
Serie:
3204
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±25%
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,8 mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, te connectivity potentiometer, smd potentiometer, 1735403, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, TE Connectivity, 3204X204P, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.274,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,27459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.382,05*
€ 1.644,6395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.369,53*
€ 1.629,7407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.329,12*
€ 1.581,6528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.302,80*
€ 1.550,332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.274,59*
€ 1.516,7621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.