Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PVQ30, G1/8 Proportionalreglerventil 24V dc, Elektromagnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735192
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PVQ31-5G-16-01F
EAN/GTIN:
     5059039816125
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
Elektromagnetventil
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Elektromagnet
Serie = PVQ30
Montageart = Gehäuseanschluss
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 2
Gehäusematerial = C37
Durchflussrate max. = 100l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 4W
Betriebsdruck min. = 0MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = G

PVQ-Serie, kompaktes Proportionalmagnetventil, von SMC mit direkt wirkendem Tellerventil konzipiert. Diese Konstruktion ermöglicht eine geringe Leckage im spannungslosen Zustand. Die PVQ-Serie wurde in Anwendungen wie Druckluft, Durchflusskontrolle, Handstückkontrolle für Dentaleinheiten und andere Beatmungsgeräte sowie Kühlung für Lasermaschinen usw. eingesetzt.Direktgesteuerte Tellerventilkonstruktion Dichtungsmaterial: FKM Gehäusewerkstoff: C37, Edelstahl Anschlussgröße: Rc 1/8 Erhältlich mit Gehäuseanschluss oder zur Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Elektromagnet
Serie:
PVQ30
Montageart:
Gehäuseanschluss
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
2
Gehäusematerial:
C37
Durchflussrate max.:
100l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
4W
Betriebsdruck min.:
0MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, wege ventil, wege-ventil smc, 1735192, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, PVQ315G1601F, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,23*
€ 57,89*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 45,86*
€ 58,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,43*
€ 62,65*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 86,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.