Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS31, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 100V dc, Ø 66mm x 105mm x 105mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET ALS31, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 100V dc, Ø 66mm x 105mm x 105mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1735167
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A223MF100
EAN/GTIN:
     5059043357461
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 22000µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 66 (Dia.) x 105mm
Höhe = 105mm
Länge = 105mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 66mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Toleranz = ±20%

AEC-Q200. Anschlussklemmenschrauben und Befestigungsmutter nicht mitgeliefert. Serie ALS31. Die Elektrolytkondensatoren aus Aluminium Serie ALS31 von KEMET bieten eine lange Lebensdauer, und eine kompakte Lösung. Diese Elektrolytkondensatoren aus Aluminium werden in verschiedenen Spannungen und Gehäusegrößen angeboten und sind geeignet für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit erfordern. Merkmale. Lebensdauer: Bis zu 20000 h bei +85 °C Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Ausgezeichnete Überspannungsfestigkeit Hoher CV-Wert pro Volumen in Kombination mit einem hohen Brummstromvermögen. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für diese Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren umfassen die Glättung, Energiespeicherung und den Impulsbetrieb in anspruchsvollen Netzteilen für die Telekommunikation. Diese Aluminium-Kondensatoren sind ideal für die AC-Motorsteuerung, die Prozesssteuerung, das Schweißen sowie die Traktion und Messung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
66 (Dia.) x 105mm
Höhe:
105mm
Länge:
105mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
66mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, becherelko 22000µf 100v, becherelko 100 v, becherelko, 1735167, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS31A223MF100, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
€ 5,90*
ab € 38,57*
€ 46,18*
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 47,40*
€ 55,73*
1 Tag
42
1
€ 14,99*
ab € 36,29*
€ 60,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 891,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
2741
ab € 1,50*
Zubehör
Kemet
2773
ab € 0,645*
Zubehör
Kemet
2779
ab € 0,554*
Zubehör
Kemet
3897
ab € 8,52*
Zubehör
Kemet
PYB7041
ab € 0,824*
Zubehör
Kemet
PYB7042
ab € 0,986*
Zubehör
Kemet
V10
ab € 1,59*
Zubehör
Kemet
2738
ab € 1,14*
Zubehör
Kemet
PYB7026
ab € 0,824*
Zubehör
Kemet
PYC7150
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.