Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47000μF ±20% / 25V dc, Ø 51.6mm x 77.5mm x 77.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47000μF ±20% / 25V dc, Ø 51.6mm x 77.5mm x 77.5mm, +85°C
KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47000μF ±20% / 25V dc, Ø 51.6mm x 77.5mm x 77.5mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1735157
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200HH5470MB2
EAN/GTIN:
     5059043332314
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 51.6 x 77.5mm
Höhe = 77.5mm
Länge = 77.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 51.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 12000 h @ +85 °C/25V dc/Ir
Polarisiert = Polar

IEC 384-4 für lange Lebensdauer 40/85/56, DIN 41240 AEC-Q200-zertifiziert. Anschlussklemmenschrauben M5 nicht mitgeliefert Nylon-Montagemutter siehe Bestell-Nr. ; 280-492 280-492 ; ; 280-515 280-515 Kapazitäts- und Spannungsabgleich/Entladungswiderstände separat erhältlich. Typ PEH200. Hochleistungs-Elektrolytkondensatoren mit Gewindebolzen, Industrieausführung mit langer Lebensdauer. Geeignet für ununterbrochene Stromversorgungen, Erdversorgungseinheiten, Schweißgeräte und Motorantriebe Kompakte Größe Hoher CV-Wert mit niedrigem Ersatzserienwiderstand (ESR) sowie niedrige Ersatzserieninduktivität (ESL)
Weitere Informationen:
Kapazität:
47000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
51.6 x 77.5mm
Höhe:
77.5mm
Länge:
77.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
51.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
12000 h @ +85 °C/25V dc/Ir
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, elko 47000µf 25v, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1735157, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH200HH5470MB2, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,98008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 32,37417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 834,50016*
€ 993,05519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 823,98*
€ 980,5362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 799,58016*
€ 951,50039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 787,82016*
€ 937,50599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 776,98008*
€ 924,6063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.