Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 25μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 25μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1735090
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC35250SA0J
EAN/GTIN:
     5059043349756
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 25µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 94.5mm
Abmessungen = 45 (Dia.) x 94.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min. = -25°C

En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt
Weitere Informationen:
Kapazität:
25µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
94.5mm
Abmessungen:
45 (Dia.) x 94.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 25μf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator 25 µf, 1735090, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC35250SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 456,46*
€ 533,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 441,61*
€ 556,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 556,99*
€ 662,8181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 501,38*
€ 596,6422
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 480,47*
€ 571,7593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 471,00*
€ 560,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 461,11*
€ 548,7209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 441,61*
€ 525,5159
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,8322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.