Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 4μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 4μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
KEMET C27 Folienkondensator 4μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1735049
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274ACF4400WA0J
EAN/GTIN:
     5059043587752
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 4µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 57mm
Abmessungen = 30 (Dia.) x 57mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubhalterung
Betriebstemperatur max. = +85°C

EN 60252-1. Zulassungen: IMQ 85°, IMQ 100°. Serie C274 ACF. KEMET C27 Serie sind metallisierte Polypropylen-Folienkondensatoren, die zylindrisch sind, aus Kunststoff können verpackt und mit Harz gefüllt werden. Diese Kondensatoren sind ideal für AC-Motoranwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Selbstheilung Hohe Kapazitätsdichte Polypropylen wird als Dielektrikum verwendet Der Kapazitätswert liegt zwischen 1 μF und 60 μF Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt. Anwendungen. Unterhaltungselektronik Industriell Tragbare Geräte Motorantrieb und -steuerung Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Kapazität:
4µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
57mm
Abmessungen:
30 (Dia.) x 57mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubhalterung
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, motorkondensator 4uf 470v, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator 4 µf, 1735049, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274ACF4400WA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
110
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,01*
1 Tag
130
1
€ 14,99*
ab € 3,79*
€ 10,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 220 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 330 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 110 Stück
Mindestbestellmenge: 110 Stück ( entspricht € 551,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.