Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 1μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1735031
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC34100SA0J
EAN/GTIN:
     5059043348070
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 56.5mm
Abmessungen = 25 (Dia.) x 56.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min. = -25°C

En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
56.5mm
Abmessungen:
25 (Dia.) x 56.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1735031, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC34100SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,50002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 162 Stück (ab € 2,79321* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 562,98078*
€ 669,94713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 505,66032*
€ 601,73578
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 486,15066*
€ 578,51929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,40032*
€ 557,39638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 461,32092*
€ 548,97189
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,50002*
€ 538,47502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.