Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C900 SLCC Keramikkondensator, 3.9nF, 300V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, 13 (Dia.) x 5mm, -55%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734831
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C967U392MZWDBA7317
EAN/GTIN:
     5059043357188
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 3.9nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = C900
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 13mm
Tiefe = 5mm
Abmessungen = 13 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient = -55% → +20%
Entstörklasse = X1, Y2
Materialfamilie des Dielektrikums = Keramik

X1/Y2-Keramikscheibe Serie 900. Die gekapselten durchkontaktierten radialen Keramik-Scheibenkondensatoren der Serie 900 von KEMET erfüllen einen anerkannten Sicherheitsstandard (IEC 60384-14) und wurden eigens für die Störimpulsunterdrückung und AC-Leitungsfilterung. Auch ideal zur Unterdrückung von Störungen an der Quelle. Eigenschaften und Vorteile: Zuverlässiger Betrieb bis zu 125 °C Klasse X1/Y2 5,0 mm, 7,5 mm und 10 mm Anschlussabstand Ohne Blei (Pb), halogenfrei und RoHS-konform Kapazitäten von 2,0 pF bis zu 10000 pF Erhältliche Kapazitätstoleranzen von ±0,25 pF, ±0,5 pF, ±5 %, ±10 %, und ±20 % Hohe Zuverlässigkeit Vorgeformte (gecrimpte) oder gerade Kontaktkonfigurationen Nicht-polares Bauelement für problemlose Installation. Zu den typischen Anwendungen zählen: Filterung zwischen Leitern (Klasse X) Filterung zwischen Leiter und Erdung (Klasse Y) Antennenkopplung Primäre und sekundäre Kopplung (Schaltnetzteile) Unterdrückung von Netzleitungsstörungen (Motoren und Motorsteuerungen, Relais, Schaltnetzteile und Wechselrichter)
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.9nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
C900
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
13mm
Tiefe:
5mm
Abmessungen:
13 (Dia.) x 5mm
Temperaturkoeffizient:
-55% → +20%
Entstörklasse:
X1, Y2
Materialfamilie des Dielektrikums:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Radial Kondensator, entstörkondensator x1 300v, entstörkondensator, entstörkondensator x1, 1734831, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, KEMET, C967U392MZWDBA7317, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,454*
100
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,27*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.