Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 100V dc, Ø 66.6mm x 106 mm, 109.2 mm x 109.2mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734280
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200PO5220MU2
EAN/GTIN:
     5059043069074
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22000µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 66.6 (Dia.) x 106 mm, 66.6 x 109.2 mm
Höhe = 106 mm, 109.2 mm
Länge = 109.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 66.6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 15000 h @ +85 °C/100V dc/Ir
Polarisiert = Polar

IEC 384-4 für lange Lebensdauer 40/85/56, DIN AEC-Q200-zertifiziert. Schrauben und Unterlegscheiben nicht mitgeliefert. Serie PEH200. Die Serie PEH200 von Aluminium-Elektrolytkondensatoren von KEMET bieten eine lange Lebensdauer mit niedrigem ESR und ESL in einer kompakten Bauform. Diese Elektrolytkondensatoren haben eine polarisierte, geschweißte Ausführung mit erweiterter Kathode, robuste Schraubanschlussklemmen, Kunststoffisolierung und ein Sicherheitsventil. Das Abdichtungssystem ermöglicht eine geringe Gasdiffusionsrate des Elektrolyten und einen leckfreien Betrieb. Merkmale. Industrieausführung Elektrolytkondensatoren mit langer Lebensdauer, hoher Leistung Hoher CV-Wert mit niedrigem Ersatzserienwiderstand (ESR) und niedriger Ersatzserieninduktivität (ESL). Anwendungsbereich. Bodenstromaggregate, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen. Schweißgeräte und Antriebe
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
66.6 (Dia.) x 106 mm, 66.6 x 109.2 mm
Höhe:
106 mm, 109.2 mm
Länge:
109.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
66.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
15000 h @ +85 °C/100V dc/Ir
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elektrolytkondensator 22000 µf 100v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 100v, 1734280, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, PEH200PO5220MU2, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
16
Frei Haus
ab € 78,59*
€ 87,26*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 102,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 1.396,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
3897
ab € 8,52*
Zubehör
Kemet
V10
ab € 1,59*
Zubehör
Kemet
2738
ab € 1,14*
Zubehör
Kemet
PYC6043
ab € 2,43*
Zubehör
Kemet
PYC7150
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.