Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 2μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 2μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1734182
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC34200SA0J
EAN/GTIN:
     5059043561011
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 56.5mm
Abmessungen = 25 (Dia.) x 56.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min. = -25°C

En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt
Weitere Informationen:
Kapazität:
2µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
56.5mm
Abmessungen:
25 (Dia.) x 56.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 2µf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 1734182, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC34200SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 419,10048*
€ 498,4416*
Lager 108
Frei Haus
ab € 439,33104*
€ 547,3413*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 547,3413*
€ 651,33615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 475,24158*
€ 565,53748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 458,55072*
€ 545,67536
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,75158*
€ 537,58438
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 439,33104*
€ 522,80394
pro Packung
1 Packung enthält 162 Stück (ab € 2,71192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.