Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VY1 SLCC Keramikkondensator, 3.9nF, 300V ac, Y5V, Durchsteckmontage, ±20%, 10 (Dia.) x 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733620
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY2392M39Y5VS63V7
EAN/GTIN:
     5059040725805
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 3.9nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = VY1
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5V
Durchmesser = 10mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 10 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse = X1, Y2
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC 60384-14.4, UL 60384-14, DIN EN 60384-14, CSA E60384-1:03, CSA E60384-14:09. Vishay Serie VY2. Die Kondensatoren der Serie VY2 von Vishay besitzen eine Keramikscheibe, die auf beiden Seiten versilbert und in einem schwer entflammbaren Epoxidharz vergossen ist. Die radialen Anschlussleitungen bestehen aus verzinntem, kupferbeschichtetem Stahl. Die Kondensatoren der Serie VY2 bieten eine hohe Zuverlässigkeit und einen erweiterten Temperaturbereich, mit dem sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Merkmale. Einschicht-AC-Scheibenkondensatoren Flammhemmend Hohe Zuverlässigkeit. Anwendungsbereich. Netzübergreifend Leitungsüberbrückung Antennenkopplung
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.9nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
VY1
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5V
Durchmesser:
10mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
10 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse:
X1, Y2
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: vishay keramikkondensator, radial kondensator, 1733620, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, VY2392M39Y5VS63V7, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,78*
€ 210,3682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,76*
€ 207,9644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,17*
€ 190,6023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,31*
€ 186,0089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,96*
€ 168,9324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.