Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, VJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 18pF ±5% / 100V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1733558
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0603A180JXBAC
EAN/GTIN:
     5059040716940
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 18pF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.94mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.94mm
Serie = VJ
Betriebstemperatur max. = +150°C

Vishay 0603. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren, Serie VJ Commercial. Leistungsmerkmale:. C0G (NP0) und X7R Dielektrika angeboten C0G (NP0) ist ein ultrastabiles Dielektrikum mit einem sehr niedrigen Temperaturkoeffizient der Kapazität (TCC) C0G (NP0) bietet eine geringe Verlustleistung Ausgezeichnete Alterungseigenschaften Ideal für Entkopplung und Filterung (X7R) Ideal für Überspannungsschutz und Hochspannungsanwendungen Große Auswahl an Gehäusegrößen, Nennspannungen und Kapazitätswerten Nassaufbau Zuverlässige Edelmetallelektrode (NME). Anwendungen:. Zeitgeber- und Abstimmungsschaltkreise Sensor- und Scanneranwendungen Entkopplung und Filterung Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Kapazität:
18pF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.94mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.94mm
Serie:
VJ
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1733558, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, VJ0603A180JXBAC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,04075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,88*
€ 298,5472
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,44*
€ 281,3636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,16*
€ 210,8204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,12*
€ 208,3928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,00*
€ 193,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.