Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +60°C, Sensor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +60°C, Sensor
Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +60°C, Sensor
Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +60°C, Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-1733549
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-PDF-1-001 PK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
datenlogger temperatur
Modellnummer = EL-PDF-1-001 PK10
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +60 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzeigentyp = LED
Anzahl der Messwerte je Kanal = 32600

Der preiswerte Datenlogger EL-PDF-1-001 wird in 10er-Packs verkauft und mit vorkonfigurierten Alarmen für den Einsatz in gekühlten Umgebungen geliefert – drücken Sie einfach die Start-Taste, um die Protokollierung zu starten. Die LEDs geben eine schnelle Statusaktualisierung und zeigen an, ob die Temperatur zu irgendeinem Zeitpunkt einen Alarmzustand überschritten hat. Wenn eine Protokollierungssitzung beendet ist, reißen Sie einfach die wasserdichte Tasche auf, um den USB-Anschluss freizulegen, und schließen Sie den PC an. Der Logger erzeugt dann automatisch einen PDF-Bericht, den Sie auf dem PC speichern können. Die "Plug and Play"-Funktionalität und der kompakte, leichte Aufbau dieses Loggers machen ihn ideal für den Einsatz in der Logistik. Kaufen Sie eine Packung wasserdichter Plastiktüten EL-CC-BAG und verwenden Sie den Logger bis zu einem Jahr.4 Datenlogger zur Überwachung von Kühl- und GefriergutReifende Güter und Umgebungstemperatur-Arzneimittel.Keine Einrichtung erforderlich. Protokollierung startet bei Knopfdruck.Vorkonfiguriert mit entsprechenden Abtastraten, Alarmschwellenund kumulativen Alarmen für jede Anwendung.Keine Software erforderlich. Die Ergebnisse erscheinen in einer automatisch generiertenPDF-Datei.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
EL-PDF-1-001 PK10
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+60 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzeigentyp:
LED
Anzahl der Messwerte je Kanal:
32600
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, 1733549, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELPDF1001PK10, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,09*
€ 265,4771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,42*
€ 263,4898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,13*
€ 244,1047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,43*
€ 225,4217
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,65*
€ 212,5935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.