Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse CG3 Gasentladungsableiter, 2-Elektroden Ableiter, 10kA, 1800V, Impuls 1800V, +90°C, Axial, 8 (Dia.) x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1732653
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG31.5L
EAN/GTIN:
     5059041188906
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
Serie = CG3
Suppressor Typ = 2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max. = 10kA
DC Durchschlagspannung = 1800V
Impuls-Durchschlagspannung = 1800 V, 2000V
Betriebsspannung max. = 230 Veff
Montageart = Axial
Abmessungen = 8 (Dia.) x 6mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gasentladungsröhre Littelfuse Serie CG3. Die Gasentladungsröhren-Plasma-Überspannungsableiter der Serie CG3 von Littelfuse sind ideal für den Überspannungsschutz und Anwendungen mit hoher Isolation sowie für Anwendungen, in denen Vorspannungen und Signalpegel von mehreren Hundert Volt normal sind. Anwendungen umfassen Röhrenmonitor-Anschlüsse, CATV-Geräte, Antennen, Netzteile und medizintechnische elektronische Geräte. Kleines Format Robuste Keramik-Metall-Bauweise Niedrige Kapazität ( ;1 pF)
Weitere Informationen:
Serie:
CG3
Suppressor Typ:
2-Elektroden Ableiter
Spitzenstrom max.:
10kA
DC Durchschlagspannung:
1800V
Impuls-Durchschlagspannung:
1800 V, 2000V
Betriebsspannung max.:
230 Veff
Montageart:
Axial
Abmessungen:
8 (Dia.) x 6mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter littelfuse, 1732653, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Littelfuse, CG315L, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
350
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,46*
150
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,90*
350
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,05*
1 Tag
605
1
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 5,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 861,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.